Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Schnittstelle; GPIO,LIN,UART; ATA663254; 5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Schnittstelle; GPIO,LIN,UART; ATA663254; 5VDC
Click board; Schnittstelle; GPIO,LIN,UART; ATA663254; 5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2872
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     ATA663254 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: geschraubt;mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: UART;LIN;GPIO
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Schnittstelle
Komponenten: ATA663254
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.