Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; PIC24; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip PIC; PIC24; Prototypenplatine
Entw.Kits: Microchip PIC; PIC24; Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2547
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     CLICKER 2 FOR PIC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Stiftbuchse;USB B micro;mikroBUS Buchse
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: SPI;I2C;UART;USB;PWM;GPIO
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Familie: PIC24
Komponenten: PIC24FJ1024GB610;LTC3586
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.