Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Gassensor; I2C; iAQ-Core sensor; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Gassensor; I2C; iAQ-Core sensor; Prototypenplatine
Click board; Gassensor; I2C; iAQ-Core sensor; Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2529
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     AIR QUALITY 2 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: I2C
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Gassensor
Komponenten: iAQ-Core sensor
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.