Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Adapter; CAN,GPIO,UART; STN1110; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Adapter; CAN,GPIO,UART; STN1110; Prototypenplatine
Click board; Adapter; CAN,GPIO,UART; STN1110; Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2452
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     OBDII CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: D-Sub 9pin;mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: UART;CAN;GPIO
Größe: L
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Adapter
Komponenten: STN1110
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.