Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Farbsensor; GPIO,I2C; TCS3771; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Farbsensor; GPIO,I2C; TCS3771; Prototypenplatine
Click board; Farbsensor; GPIO,I2C; TCS3771; Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2103
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     COLOR 3 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: I2C;GPIO
Größe: S
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Farbsensor
Komponenten: TCS3771
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.