Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatine; IDC10; Interface: SPI; Komp: MAX7219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsplatine; IDC10; Interface: SPI; Komp: MAX7219
Erweiterungsplatine; IDC10; Interface: SPI; Komp: MAX7219
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-202
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     SERIAL7SEGDISPLAY2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: IDC10
Verwendeten Displays-Art: LED x2
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: SPI
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Erweiterungsplatine
Komponenten: MAX7219
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.