Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; DSPIC,PIC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip PIC; DSPIC,PIC24
Entw.Kits: Microchip PIC; DSPIC,PIC24
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2010
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROLAB FOR DSPIC XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIKROE
Setinhalt: LCD-Anzeige 2x16 Zeichen;MIKROE-1507;MIKROE-193;MIKROE-197;MIKROE-260;MIKROE-511;MIKROE-513;Temperatursensor DS1820;Kunststoffgriffel;LCD-Anzeige 128x64 mit Touch Panel;MIKROE-512;MIKROE-1153;mikroC für dsPIC;MIKROE-1205;Visual TFT;MCU Karte mit PIC24EP512GU810;MCU Karte mit dsPIC33EP512MU810
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Familie: DSPIC;PIC24
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,41*
€ 784,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,10*
€ 768,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,95*
€ 729,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,11*
€ 712,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,10*
€ 681,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.