Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Display; I2C,SPI; SSD1306; Prototypenplatine; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Display; I2C,SPI; SSD1306; Prototypenplatine; 3,3VDC
Click board; Display; I2C,SPI; SSD1306; Prototypenplatine; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1649
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     OLED W CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Verwendeten Displays-Art: OLED
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: SPI;I2C
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Display
Komponenten: SSD1306
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.