Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Display; PWM,SPI; PSP27801,SSD1351; 3,3VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Display; PWM,SPI; PSP27801,SSD1351; 3,3VDC
Click board; Display; PWM,SPI; PSP27801,SSD1351; 3,3VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1585
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     OLED C CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Verwendeten Displays-Art: OLED
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Interface: SPI;PWM
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Display
Komponenten: PSP27801;SSD1351
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.