Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; DSPIC,PIC24,PIC32; Komp: VS1053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: Microchip PIC; DSPIC,PIC24,PIC32; Komp: VS1053
Entw.Kits: Microchip PIC; DSPIC,PIC24,PIC32; Komp: VS1053
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1205
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     EASYPIC FUSION V7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: ICSP;RJ45 magnetisch abgeschirmt;mikroBUS Buchse;microSD
Setinhalt: Dokumentation;Prototypenplatine;USB-Kabel;DVD
Interface: UART;CAN;USB OTG;Ethernet
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Potentiometer zur Eingabe analoger Größen;integriertes Programmier-/Debug-Gerät;Joystick - 5 Positionen;Buzzer
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Familie: DSPIC;PIC32;PIC24
Komponenten: VS1053
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,86*
€ 230,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,63*
€ 217,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.