Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x20mm; 15,04m3/h; 25,5dBA; Vapo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x20mm; 15,04m3/h; 25,5dBA; Vapo
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x20mm; 15,04m3/h; 25,5dBA; Vapo
Artikel-Nr.:
     2805-MF40201V1-G99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40201V1-1000U-G99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 58mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 4,5...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x20mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 15,04m3/h
Statischer Druck: 5,59mm H2O
Lärmbelastung: 25,5dBA
Drehzahl: 7000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,7W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,305m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Ausgangssignal: Typ F
Lüfter-Art: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 6,97*
2 Tage
336
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 8,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.