Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 13,52m3/h; 27,3dBA; Vapo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 13,52m3/h; 27,3dBA; Vapo
Lüfter: DC; axial; 12VDC; 40x40x10mm; 13,52m3/h; 27,3dBA; Vapo
Artikel-Nr.:
     2805-MF40101V1-G99-A
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MF40101V1-1000U-G99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 51mA
Versorgungsspannung: 12V DC
Ausgänge: Leitung x3
Betriebsspannung: 4,5...13,8V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 40x40x10mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 13,52m3/h
Statischer Druck: 4,83mm H2O
Lärmbelastung: 27,3dBA
Drehzahl: 7000Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,72W
Leitungsgröße: 26AWG
Leitungslänge: 0,3m
Passendes Zubehör: SR4-15.5
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Ausgangssignal: Typ F
Lüfter-Art: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.