Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 82,5kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: metal film; THT; 82,5kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; axial
Widerstand: metal film; THT; 82,5kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; axial
Artikel-Nr.:
     2805-MF0207FTE-82K5
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-82K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Hersteller: YAGEO
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,6W
Widerstand: 82,5kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,4x6,3mm
Ausgangsmaße: Ø0,55x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Ausgänge: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00748*
€ 0,03238*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0671*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03238*
€ 0,03853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01461*
€ 0,01739
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01133*
€ 0,01348
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01088*
€ 0,01295
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00748*
€ 0,0089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,238* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.