Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 768Ω; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 768Ω; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 768Ω; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-MF0207FTE-768R
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-768R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
metallfilmwiderstand 0.6 w
metallfilmwiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,6W
Widerstand: 768Ω
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,4x6,3mm
Ausgangsmaße: Ø0,55x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Ausgänge: axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.