Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal film; THT; 2,2kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand: metal film; THT; 2,2kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Widerstand: metal film; THT; 2,2kΩ; 0,6W; ±1%; Ø2,4x6,3mm; 50ppm/°C
Artikel-Nr.:
     2805-MF0207FTE-2K2
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207FTE52-2K2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Hersteller: YAGEO
Montage: THT
Widerstands-Typ: metal film
Leistung: 0,6W
Widerstand: 2,2kΩ
Toleranz: ±1%
Gehäuseabmessungen: Ø2,4x6,3mm
Ausgangsmaße: Ø0,55x28mm
Temperaturkoeffizient: 50ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 350V
Ausgänge: axial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,61*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 3,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0078* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.