Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD; LCD; allgemeine Anwendung; IP40; Verunreinigungsgrad: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RCD; LCD; allgemeine Anwendung; IP40; Verunreinigungsgrad: 2
RCD; LCD; allgemeine Anwendung; IP40; Verunreinigungsgrad: 2
Artikel-Nr.:
     2805-METR-MI3122
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI3122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fehlerschleifenimpedanzmessgerät
Schleifenimpedanz-Messgerät
Schleifenimpedanz-Prüfgerät
Schleifenimpedanzmessgerät
Hersteller: METREL
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP40
Interface: RS232;USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT II 600V;CAT III 300V
Beleuchtung: ja
Messwertspeicher: 1900
Zusatzfunktionen: Taschenlampe
Messgerät-Eigenschaften: verstärktes Gehäuse;Prüfgerät der Phasenreihenfolge;Messung in 1- und 3-phasen Systemen;eingebaute Sicherungstabelle
Messgeräte-Typ: RCD
Verunreinigungsgrad: 2
Schutzschaltertest RCD: allgemeine Anwendung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METREL:
METREL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 594,08*
€ 685,82*
Frei Haus
ab € 607,34*
€ 699,11*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,77*
€ 705,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,82*
€ 816,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,22*
€ 778,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,35*
€ 739,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,86*
€ 725,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,08*
€ 706,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
20992518
ab € 25,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.