Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; 10mHz÷19,99Hz,199,9Hz,500Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; 10mHz÷19,99Hz,199,9Hz,500Hz
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; 10mHz÷19,99Hz,199,9Hz,500Hz
Artikel-Nr.:
     2805-METR-MI3121
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI3121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät metrel
durchgangsprüfer
Hersteller: METREL
Verwendeten Displays-Art: LCD
Dichtheitsklasse: IP40
Interface: RS232;USB
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT IV 300V
Messwertspeicher: 1900
Messgeräte-Typ: Isolierwiderstand
Durchgangsprüfung: <1999Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Messung: Isolationswiderstand;Frequenz
Messspannung: 1kV;500V;250V;50V;100V
Frequenzbereichsmessung: 500Hz;10mHz...19,99Hz;199,9Hz
Isolationswiderstandsmessbereich: 999MΩ;199,9MΩ;0,01...19,99MΩ;99,9MΩ;299MΩ;4,99GΩ;19,99GΩ;29,99GΩ
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,2%+1 digit)
Isolationsiderstandsmessgenauigkeit: ±5%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
METREL:
METREL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 559,80*
€ 644,85*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 557,37*
€ 644,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 599,88*
€ 690,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,18*
€ 821,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,80*
€ 782,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,28*
€ 745,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,58*
€ 732,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,88*
€ 713,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
20992518
ab € 25,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.