Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; einzelne Diode; 600V; If: 514A; Y4-M6; Ufmax: 1,41V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; einzelne Diode; 600V; If: 514A; Y4-M6; Ufmax: 1,41V
Modul: Diodenl; einzelne Diode; 600V; If: 514A; Y4-M6; Ufmax: 1,41V
Artikel-Nr.:
     2805-MEO500-06DA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEO500-06DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Gleichrichterdiode
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,41V
Vorwärtsstrom: 514A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 4,8kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul 600 v
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 14,99*
ab € 58,42*
€ 85,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 75,49*
€ 120,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.