Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 75A; TO240AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 75A; TO240AA
Modul: Diodenl; gemeinsame Kathode; 1,2kV; If: 75A; TO240AA
Artikel-Nr.:
     2805-MEK75-12DA
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MEK75-12DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Gleichrichter
diodenmodul ixys
diodenmodul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: TO240AA
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsspannung max.: 1,85V
Vorwärtsstrom: 75A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Strom im max. Impuls: 1,2kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.