Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; axial; 24VDC; 120x120x38mm; 197,2m3/h; 44dBA; Vapo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 120x120x38mm; 197,2m3/h; 44dBA; Vapo
Lüfter: DC; axial; 24VDC; 120x120x38mm; 197,2m3/h; 44dBA; Vapo
Artikel-Nr.:
     2805-MEC0382V2-A99
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MEC0382V2-000U-A99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: SUNON
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebstemperatur: -10...70°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Nennstrom: 0,224A
Versorgungsspannung: 24V DC
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 10...27,6V
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 120x120x38mm
Lüftermotor: Bürstenloser DC
Rotormaterial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Isolationsklasse: A
Lager-Art: Vapo
Lüfterleistung: 197,2m3/h
Statischer Druck: 6,6mm H2O
Lärmbelastung: 44dBA
Drehzahl: 2600 (±10%)Umdr./Min
Strom- und Leistungsaufnahmetoleranz: ±15%
Leistungsaufnahme: 5,4W
Leitungsgröße: 24AWG
Leitungslänge: 0,33m
Zusatzfunktionen: AutoRestart
Lüfter-Art: axial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 9,64*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,35*
€ 16,71*
1 Tag
120
€ 5,95*
ab € 17,05*
€ 26,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.