Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Gas; Ammoniak (NH3); Bereich: 0÷100ppm; ME3; ZE03-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ME3-NH3
Hersteller:
     WINSEN
Herst.-Nr.:
     ME3-NH3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
gassensor ammoniak
gassensor
Hersteller: WINSEN
Elektrische Montage: Press-Fit
Messbereich: 0...100ppm
Aufgespürtes Gas: Ammoniak (NH3)
Passendes Zubehör: ZE03-PIN
Sensoren-Typ: Gas
Herstellerserie: ME3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,01*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,23*
€ 163,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,32*
€ 134,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.