Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 190A; Y4-M6; 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 190A; Y4-M6; 300A
Modul: Diodenl; doppelte serielle; 1,6kV; If: 190A; Y4-M6; 300A
Artikel-Nr.:
     2805-MDD172-16N1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD172-16N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Gleichrichter
diodenmodul ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsstrom max.: 300A
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 190A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Strom im max. Impuls: 5,6kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Diodenl
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
79
1
Frei Haus
ab € 44,81*
€ 64,76*
6
Frei Haus
ab € 56,38*
€ 69,93*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 46,19*
€ 83,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.