Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Temperaturwandler; LAT; -40÷125°C; 2,3÷5,5V; SC70-5; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Temperaturwandler; LAT; -40÷125°C; 2,3÷5,5V; SC70-5; SMD
IC: Temperaturwandler; LAT; -40÷125°C; 2,3÷5,5V; SC70-5; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-MCP9700T-E/LT
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP9700T-E/LT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linear-IC
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
kapazitiver Näherungssensor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SC70-5
Betriebsspannung: 2,3...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Temperaturwandler
Toleranz: ±2°C
Temperatursensors-Art: LAT
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Temperaturmessbereich: -40...125°C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,242*
€ 0,302*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.