Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 5MHz; 2,2÷5,5V; Ch: 1; SC70-5; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 5MHz; 2,2÷5,5V; Ch: 1; SC70-5; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 5MHz; 2,2÷5,5V; Ch: 1; SC70-5; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6V81UT-E/LTY
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V81UT-E/LTY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Betriebsspannung: 2,2...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 5MHz
Verstärkung: 126dB
Ruhestrom: 0,5mA
Eingangs-Offset-Spannung: 9µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;zero-drift
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 4V/μs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2982
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 1,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.