Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 1,8÷5,5V; Ch: 2; SO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 1,8÷5,5V; Ch: 2; SO8
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 1,8÷5,5V; Ch: 2; SO8
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6V02-E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V02-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,3MHz
Verstärkung: 145dB
Ruhestrom: 400µA
Eingangs-Offset-Spannung: 2µV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;auto-zero
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,5V/μs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,15*
2 Tage
5914
1
€ 14,99*
ab € 2,54*
€ 4,86*
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 5,04*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 5,47*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.