Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 2; SO8; 3,5÷16VDC; IB: 10pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 2; SO8; 3,5÷16VDC; IB: 10pA
IC: Operationsverstärker; 1,2MHz; Ch: 2; SO8; 3,5÷16VDC; IB: 10pA
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6H02-E/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6H02-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,2MHz
Ruhestrom: 185µA
Eingangs-Offset-Spannung: -3,5...3,5mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: rail-to-rail output
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,8V/μs
Eingangsoffsetstrom: 1pA
Eingangsruhestrom: 10pA
Versorgungsspannungsbereich: 3,5...16V DC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,83*
€ 1,09*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.