Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker; 14kHz; 1,4÷6V; Kanäle:2; DIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Operationsverstärker; 14kHz; 1,4÷6V; Kanäle:2; DIP8
Operationsverstärker; 14kHz; 1,4÷6V; Kanäle:2; DIP8
Artikel-Nr.:
     2805-MCP6042-I/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6042-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Gehäuse: DIP8
Montage: THT
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Ruhestrom: 1µA
Verstärkung: 115dB
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 3mV/μs
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 14kHz
Eingangs-Offset-Spannung: 3mV
Betriebsspannung: 1.4...6V
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,38*
€ 5,95*
ab € 0,8028*
€ 1,4018*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,37*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,76*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-08N13
ab € 0,19*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-08AT1NX
ab € 0,01263*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-08BT1NSF6S
ab € 0,0871*
Zubehör
Adam Tech
TMC-308-1-G
ab € 0,34*
Zubehör
Adam Tech
ICM-308-1-GT
ab € 0,235*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-2
ab € 0,0977*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-2
ab € 0,82*
Zubehör
TE Connectivity
4-1571552-3
ab € 0,925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.