Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 4; 2,7÷5,5V; MSOP10; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 4; 2,7÷5,5V; MSOP10; -40÷125°C
IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 4; 2,7÷5,5V; MSOP10; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MCP4728-E/UN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4728-E/UN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MSOP10
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Betriebsstrom: 0,8mA
Interface: I2C
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Anzahl Kanäle: 4
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;Internal Vref
INL max.: ±13LSB
DNL max.: ±0,75LSB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,26*
1
€ 8,95*
ab € 1,98*
€ 3,28*
1 Tag
24294
1
€ 14,99*
ab € 1,90*
€ 3,29*
2 Tage
133
1
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 3,85*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,89*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP4728EV
ab € 23,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.