Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 1; 2,7÷5,5V; SOT23-6; -40÷125°C; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 1; 2,7÷5,5V; SOT23-6; -40÷125°C; Rolle
IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 1; 2,7÷5,5V; SOT23-6; -40÷125°C; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-MCP4726A2T-E/CH
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4726A2T-E/CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-6
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Betriebsstrom: 210µA
Interface: I2C
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: LPC
Verpackungs-Art: Rolle
INL max.: ±14,5LSB
DNL max.: ±0,75LSB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,15*
1 Tag
5510
1
€ 14,99*
ab € 0,935*
€ 1,87*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 2,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.