Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 1; 2,7÷5,5V; SOT23-6; -40÷125°C; Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 1; 2,7÷5,5V; SOT23-6; -40÷125°C; Rolle
IC: D/A Wandler; 12bit; Ch: 1; 2,7÷5,5V; SOT23-6; -40÷125°C; Rolle
Artikel-Nr.:
     2805-MCP4725A0T-E/CH
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP4725A0T-E/CH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-6
Betriebsspannung: 2,7...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: D/A Wandler
Betriebsstrom: 210µA
Interface: I2C
Auflösung des Umwandlers: 12bit
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail
Verpackungs-Art: Rolle
INL max.: ±14,5LSB
DNL max.: ±0,75LSB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,13*
11 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 1,09*
€ 1,33*
1 Tag
11826
3
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,81*
1 Tag
174905
1
€ 14,99*
ab € 0,94*
€ 1,86*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Desco Europe
07502
ab € 14,87*
Zubehör
Microchip Technology
MCP4725EV
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.