Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: A/D Wandler; Ch: 1; 13bit; 100ksps; 4,5÷5,5V; SO8; INL max: ±2LSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 13bit; 100ksps; 4,5÷5,5V; SO8; INL max: ±2LSB
IC: A/D Wandler; Ch: 1; 13bit; 100ksps; 4,5÷5,5V; SO8; INL max: ±2LSB
Artikel-Nr.:
     2805-MCP3301-CI/SN
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3301-CI/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 4,5...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: A/D Wandler
Betriebsstrom: 0,3mA
Interface: SPI
Auflösung des Umwandlers: 13bit
Abtastgeschwindigkeit: 100ksps
Anzahl Kanäle: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: differential
INL max.: ±2LSB
DNL max.: ±1LSB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,58*
€ 4,56*
100
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 4,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,95*
€ 5,38*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.