Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: CAN Transceiver; Ch: 1; 1Mbps; 4,5÷5,5VDC; DIP8; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: CAN Transceiver; Ch: 1; 1Mbps; 4,5÷5,5VDC; DIP8; -40÷125°C
IC: CAN Transceiver; Ch: 1; 1Mbps; 4,5÷5,5VDC; DIP8; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MCP2562-E/P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2562-E/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus Empfänger
Bus Sender/Empfänger
Bus-Sender
CAN-Bus Transceiver
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP8
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Betriebsspannung: -58...58V
Integrierten Schaltkreises-Typ: CAN Transceiver
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Mbps
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: VIO supply pin
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,43*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 2,13*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.