Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1,7Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1,7Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; THT
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1,7Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MCP23017-E/SP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23017-E/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP28
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: I2C
Anzahl Kanäle: 16
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1,7Mbps
Integrierten Schaltkreises-Art: Erweiterung I/O
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,38*
€ 2,30*
2 Tage
8877
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,22*
€ 2,41*
2 Tage
1165
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,47*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,50*
2 Tage
2750
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC28
ab € 4,97*
Zubehör
Microchip Technology
DM080101
ab € 35,40*
Zubehör
Microchip Technology
MCP23X17EV
ab € 60,60*
Zubehör
Microchip Technology
AC47H23A
ab € 34,57*
Zubehör
SCHMARTBOARD
204-0004-01
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.