Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 400kbps; 2÷5,5VDC; I2C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 400kbps; 2÷5,5VDC; I2C; SMD
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 400kbps; 2÷5,5VDC; I2C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-MCP23016-I/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23016-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I2C Bus
IC Interface
Interface-IC
i2c bus
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO28
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: I2C
Anzahl Kanäle: 16
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 400kbps
Integrierten Schaltkreises-Art: Erweiterung I/O
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
€ 8,95*
ab € 2,11*
€ 2,37*
3
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,03*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,04*
1 Tag
1561
1
€ 14,99*
ab € 2,52*
€ 4,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.