Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1,7Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1,7Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; SMD
IC: Schnittstelle; Erweiterung I/O; 1,7Mbps; 1,8÷5,5VDC; I2C; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-MCP23008-E/SS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23008-E/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I2C Bus
IC Interface
Interface-IC
i2c bus
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SSOP20
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Interface: I2C
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1,7Mbps
Integrierten Schaltkreises-Art: Erweiterung I/O
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,42*
1 Tag
11160
1
€ 14,99*
ab € 1,16*
€ 2,18*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,15*
€ 2,22*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.