Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: USB-Controller; UART; 256BEEPROM; 3÷5,5VDC; SO20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: USB-Controller; UART; 256BEEPROM; 3÷5,5VDC; SO20
IC: USB-Controller; UART; 256BEEPROM; 3÷5,5VDC; SO20
Artikel-Nr.:
     2805-MCP2200-I/SO
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2200-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: USB-Controller
Interface: UART
Anzahl Kanäle: 1
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Mbps
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Schnittstellenschaltung
TX/RX Puffergröße: 64 B/64 B
Erinnerung: 256B EEPROM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,31*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.