Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,4÷30VDC; UAusg: 2÷24VDC; 1A; MSOP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,4÷30VDC; UAusg: 2÷24VDC; 1A; MSOP8
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 4,4÷30VDC; UAusg: 2÷24VDC; 1A; MSOP8
Artikel-Nr.:
     2805-MCP16311-E/MS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP16311-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MSOP8
Frequenz: 425...575kHz
Ausgangsspannung: 2...24V DC
Ausgangsstrom: 1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Betriebsstrom: 0,044mA
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 4,4...30V DC
Wirkungsgrad: 95%
Tastgrad: 0...94%
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, dc-dc wandler ics
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,63*
1 Tag
14586
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 2,61*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 2,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.