Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 181A; Y4-M6; Ufmax: 1,03V; Ifsm: 6kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 181A; Y4-M6; Ufmax: 1,03V; Ifsm: 6kA
Modul: Dioden-Thyristor; 1,2kV; 181A; Y4-M6; Ufmax: 1,03V; Ifsm: 6kA
Artikel-Nr.:
     2805-MCD162-12IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCD162-12IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
Thyristor-Modul
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 300A
Vorwärtsspannung max.: 1,03V
Vorwärtsstrom: 181A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 6kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar;Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Dioden-Thyristor
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kelvin Terminal
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 0,88V
Weitere Suchbegriffe: Thyristormodul, thyristor ixys, thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 73,32*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 49,77*
€ 81,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.