Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 181A; Y4-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 181A; Y4-M6
Modul: Thyristor; doppelte serielle; 1,4kV; 181A; Y4-M6
Artikel-Nr.:
     2805-MCC162-14IO1
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC162-14IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor ixys
Hersteller: IXYS
Gehäuse: Y4-M6
Rückspannung max.: 1,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,03V
Vorwärtsstrom: 181A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Gatestrom: 150/200mA
Strom im max. Impuls: 5,1kA
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Thyristor
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.