Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; SIM; Push-Push; SMD; vergoldet; 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Karten; SIM; Push-Push; SMD; vergoldet; 500mA
Steckverbinder: für Karten; SIM; Push-Push; SMD; vergoldet; 500mA
Artikel-Nr.:
     2805-MCC-SIM/4
Hersteller:
     ATTEND
Herst.-Nr.:
     115A-BDA0-R01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Hersteller: ATTEND
Steckverbinder-Typ: für Karten
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Testspannung: 250V
Betriebstemperatur: -55...85°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 10 (8+2)
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Steckverbinder-Variante: Push-Push
Karten-Art: SIM
Betriebsstrom max.: 0,5A
Eigenschaften der Karten Steckverbinder: Kontakte zur Kartenerkennung
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.