Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 4,7nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 4,7nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 4,7nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-MC5-4N7
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC1470DQ50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKS-Folienkondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 4,7nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Alias: 82EC1470DQ50K
Weitere Suchbegriffe: kt kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0293*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.