Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 1,5nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 1,5nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polyester; 1,5nF; 63VAC; 100VDC; 5mm; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-MC5-1N5
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC1150DQ50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 2,5x6,5x7,2mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 1,5nF
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: 55/100/56;IEC 60068-1
Entspricht Norm: AEC Q200
Verpackungs-Art: Band
Herstellerserie: R82
Alias: 82EC1150DQ50K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0255*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.