Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 3÷40VDC; UAusg: 1,25÷40VDC; 1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 3÷40VDC; UAusg: 1,25÷40VDC; 1,5A
IC: PMIC; DC/DC Wandler; UEing: 3÷40VDC; UAusg: 1,25÷40VDC; 1,5A
Artikel-Nr.:
     2805-MC34063ADG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC34063ADG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Frequenz: 0,1MHz
Ausgangsspannung: 1,25...40V DC
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Anzahl Kanäle: 1
Anwendung: SMPS
Eingangsspannung: 3...40V DC
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: DC/DC Wandler
Topologie: buck;boost;buck-boost
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2799
3
€ 5,95*
ab € 0,2475*
€ 0,4774*
100
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,54*
98
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,73*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,30*
2 Tage
29529
1
€ 14,99*
ab € 0,276*
€ 1,471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 98 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.