Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; Torsteuerung IGBT; SO8; -2÷1A; 2÷13,9V; Ch: 1; 11÷20VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; Torsteuerung IGBT; SO8; -2÷1A; 2÷13,9V; Ch: 1; 11÷20VDC
IC: driver; Torsteuerung IGBT; SO8; -2÷1A; 2÷13,9V; Ch: 1; 11÷20VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MC33153DG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC33153DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 11...20V DC
Ausgangsspannung: 2...13,9V
Ausgangsstrom: -2...1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 55ns
Impulsabfallzeit: 55ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: reversibel
Verpackungs-Art: Tube
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Unterspannung UVP;Überstromschutz OCP
Integrierten Schaltkreises-Art: Torsteuerung IGBT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,97*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 3,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 98 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.