Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 15MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷15VDC,5÷30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 15MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷15VDC,5÷30VDC
IC: Operationsverstärker; 15MHz; Ch: 2; SO8; ±2,5÷15VDC,5÷30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MC33078DT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MC33078DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 15MHz
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 7V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 2,5...15V DC;5...30V DC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,338*
€ 0,425*
10
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,56*
1 Tag
54
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,82*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,258*
€ 1,147*
10
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,147*
€ 1,36493
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,773*
€ 0,91987
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.