Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 4; CMOS; SMD; SO14; 3÷18VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 4; CMOS; SMD; SO14; 3÷18VDC; -55÷125°C
IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 4; CMOS; SMD; SO14; 3÷18VDC; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-MC14012BDG
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MC14012BDG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAND-Gate
NAND-Gatter
nand gate
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 4
Versorgungsspannung: 3...18V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Gatterlaufzeit: 130ns
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: HEF4000B
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
350
50
€ 7,00*
ab € 0,0809*
€ 0,2367*
55
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,39*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,68*
1 Tag
736
1
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 1,066*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 55 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 275 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-03
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.