Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; DisplayPort 1.1; HDMI Stecker,mini Displayport Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; DisplayPort 1.1; HDMI Stecker,mini Displayport Stecker
Kabel; DisplayPort 1.1; HDMI Stecker,mini Displayport Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-MC.2210.1112.020WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     52861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Hersteller: Goobay
Farbe: weiss
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Kunststoff
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: DisplayPort - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: HDMI Stecker;mini Displayport Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: 4K, UHD 2160p kompatibel
Ausführung: DisplayPort 1.1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,39*
€ 19,13*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,98*
€ 20,94*
€ 3,50*
ab € 22,42*
€ 30,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.