Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 1A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MBRS130LT3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBRS130LT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,395V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0916*
€ 0,1153*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0874*
€ 0,2005*
100
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1751*
€ 0,20837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,113*
€ 0,13447
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.