Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-MBRS1100T3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBRS1100T3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,75V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,106*
€ 0,141*
2500
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,154*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,346*
1 Tag
780
10
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,86*
10
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,346*
€ 0,41174
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
B2100-13-F
ab € 0,105*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.