Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 12,5Ax2; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 12,5Ax2; TO220AB
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 40V; 12,5Ax2; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-MBR2545CT
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBR2545CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 40V
Vorwärtsstrom max.: 25A
Vorwärtsspannung max.: 0,82V
Vorwärtsstrom: 12,5A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 200A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
951
3
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,39*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,84*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,36*
3
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,63*
1 Tag
765
1
€ 14,99*
ab € 0,706*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.